DIN 939 stål galvanisert 10.9
DIN 939 stål galvanisert 10.9
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M10 |
Lengde (l1) | 110 mm |
Gjengelengde (metriske gjenger) (l2) | 26 mm |
Gjengelengde 2 (metriske gjenger) (l3) | 12 mm |
Standarder | DIN 939 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 10,9 |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Uten hode |
Drevtype | Without drive |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 1,5 mm |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skaftdiameter | 10 mm |
Produktklasse | A |