DIN 96 stål galvanisert
DIN 96 stål galvanisert
Art.-nr.
015635 25
EAN 4011231212717
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
DIN 96, blue galvanised steel
![]() | |
Nominell diameter (d) | 3,5 mm |
Lengde (l) | 25 mm |
Gjengelengde (lg) | 15 mm |
Hodediameter (dh) | 7 mm |
Hodehøyde (k) | 2,1 mm |
Innvendig drev | SLT |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Hodetype | Halvrundt hode |
RoHS-kompatibel | Ja |