DIN 964 blank syrefast stål A4
DIN 964 blank syrefast stål A4
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M5 |
Lengde (l1) | 35 mm |
Hodediameter (dk) | 9,2 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,5 mm |
Standarder | DIN 964 |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Fasthetsklasse | 50 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Senkhode, ovalt hode |
Drevtype | Spor |
Innvendig drev | SLT |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 0,8 mm |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Produktklasse | A |