DIN 976-1 steel 10.9U hot-dip galvanised with 3.1
DIN 976-1 steel 10.9U hot-dip galvanised with 3.1
Art.-nr.
0959000312
EAN 4061975582997
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
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M12 |
Lengde (l1) | 1000 mm |
Standarder | DIN 976-1 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 10.9U |
Overflate | Varmforsinket |
Form | A |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Identifiseringsfarge | Østerhvit RAL 1013 |
RoHS-kompatibel | Ja |