DIN 981 stål blank
DIN 981 stål blank
NUT-SL-DIN981-KM6-M30X1,5
Art.-nr.
0385999906
EAN 4024835659116
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
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter x helling (D) | M30 x 1,5 |
Utvendig diameter (d1) | 45 mm |
Høyde (h1) | 7 mm |
Standarder | DIN 981 |
Form | KM |
Materiale | Stål |
Min. strekkfasthet | 350 N/mm² |
Overflate | Bar |
Gjengetype | Metriske gjenger |
RoHS-kompatibel | Ja |