DUO-S slagbor med sylindrisk tange
Slagbor DUO-S sylindrisk tange
MUR/STEINBOR F.SLAGDRILL Ø.8,0MM L.120MM


Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Svært nøyaktig boring
Sentreringspunkt med fantastiske sentreringsegenskaper
Hammerbestandig, ekstremt robust og utformet for tunge bruksområder
- Nyskapende vakuumherding
- Sementert karbidspiss med høy motstand
- Optimal lodding med høyvakuumteknologi, varmebestandig opptil 1100 °C
- Spesielt bråkjølt og temperert tange
- Bor med høy styrke, samme materiale i tangen som hammerboret
Rask borefremdrift
- Aggressivt grunnsementert karbidplate
- Spiralskrue med høy transportkapasitet
Egnet for rotasjonsboring og slagboring
Spesiell sementert karbidspissgeometri
PGM-testet
Egner seg til å bore hull til ankerkoblinger som krever godkjenning.
Slagboring i sement, muring, kalkmurstein og naturstein. Også for rotasjonsboring i keramikk og marmor. Egnet for bruk i slagbor og rotasjonsbor samt borhammer med sylinder borchuck adapter.
Diameter (Ø) | 8 mm |
Lengde | 120 mm |
Arbeidslengde | 80 mm |
Skaftdiameter | 8 mm |
Verktøyholder | Sylinderskaft |
Allsidighet (punktsystem) | 2 av 4 punkter |
Levetid (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Borehastighet (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Borhullkvalitet (punktsystem) | 3 av 4 punkter |