Dampbrems, WÜTOP® DB 2
WÜTOP DB 2 dampbrems
DAMPBREMS WÜTOP DB2
WUETOP
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/107260.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4234849.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Varig og slitesterk på grunn av armeringsnetting
- Forhindrer varmetap som skyldes unødvendig luftstrøm
- Forhindrer nedfukting av isolasjon og forhindrer derfor at isolasjonsevnen blir svekket
- DB2 2SK med doble selvklebende limskjøter for varig luft- og vindtetting
- Ved bruk av Wütop DB 2 i kombinasjon med diffusjonsåpne produktene fra Wütop-serien, vil man få en konstruksjon som aktivt er med på å sikre et godt inneklima.
Våre produkter med EMICODE-merking er miljøvennlige og har lave utslipp. Klassifiseringssystemet for EMICODE-etiketten skiller mellom miljø- og helsekompatibilitet for konstruksjonsprodukter basert på de strenge utslippskravene til anerkjente institutter.
DIN EN 13984
EMICODE EC1plus: Svært lave utslipp: EMICODE-klassifiseringssystemet skiller mellom miljø- og helsekompatibilitet for byggevarer. Produktene med lavest utslipp har EC1plus-merket.
Installasjonsinstruksjoner for isolasjon mellom taksperrer
- Montér Wütop DB2 på den varme siden av varmeisolasjonen med en stiftemaskin (hammerstiftemaskin eller håndholdt stiftemaskin), og sikre med lekter/plater
- Den glatte siden må alltid være vendt mot installatøren
- Vertikale overlappinger må alltid ligge på en taksperre
- Sørg for tilstrekkelig overlapping: Horisontal overlapping: minst 10 cm (overlappingsstrimmel), vertikal overlapping: ca. 20 cm
- Alle overlappinger og stiftepunkter må få lufttett tetning med et egnet klebebånd (Eurasol)
- For lufttett tilkobling til murverk festes membranen med et Wütop-folielim og sikres om nødvendig med en klemmlekt
- Pass på at membranen ikke skades under installasjonen
- Kontroller på nytt at dampbremsen er riktig installert før interiørkledningen settes opp (gipsplater, trepaneler og så videre), og korriger den om nødvendig
Installasjonsinstruksjoner for isolasjon over taksperrer
- Wütop DB2 passer utmerket som dampbrems ved isolasjon over taksperrene
- Montering: Samme prosedyre som for isolasjon mellom taksperrer
- Husk: Kan eksponeres for værforhold i maks. seks uker
Installasjonsinstruksjoner for renovering av gamle bygninger
- Skarpe gjenstander (for eksempel spiker) som stikker ut fra interiørkledningen og inn i taksperreområdet, må fjernes for å unngå at dampbremsen blir skadet
- Wütop DB2 legges over taksperrene fra utsiden med fleecen/skriften vendt innover mot 'varm side'. Installer med den glatte siden vendt utover
- Alle overlappinger og åpninger må få lufttett tilslutning med et egnet klebe-/tettebånd (Eurasol)
- Anbefaling: Fest Wütop DB2 til taksperrene med klemlekter
- Fest skjøtene ved takfoten(bjelker eller murverk) ved hjelp av et Wütop-folielim. Det anbefales å tilleggsfeste med klemlekter
- Wütop DB2 dampbrems må ikke benyttes til å renovere interiør der fuktigheten kontinuerlig er over 60 % RF
- Konstruksjoner som avviker fra standard byggemetoder, må i henhold til DIN¬4108, del 3, verifiseres med en beregning (duggpunktberegning). Bruk av Wütop DB2 til renoveringsarbeid må derfor avtales på forhånd med Würths kundestøtte
Design | 3-lags |
Beleggvekt per m² | 116 g |
Rullengde | 50 m |
Rullbredde | 1,5 m |
Område | 75 m² |
Antall ruller per pall | 46 STK |
Materiale | Polypropylen |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 80 °C |
Byggevareklasse/betingelser | E / i henhold til DIN EN 13501-1 |
Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon/betingelser | 2,52 m / i henhold til EN 1931 |
Motstandsdyktighet mot vanninntrengning | W1 |
Motstand mot videre riving (på langs) | 220 N |
Motstand mot videre riving (på tvers) | 200 N |
Lengdestrekkfasthet per 50mm | 347 N |
Tverrstrekkfasthet per 50mm | 321 N |
Farge | Hvit |
Bredde | 1,5 m |
Bærekraft | Lavforurensende |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.