Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Dampsperrefolie, BACA

Dampsperrefolie
DAMPSPERRE 0,15MM 2,6 X 15M

Art.-nr. 0681000815

EAN 7034540261594

Priser vises for kunden etter pålogging
Dampsperrefolie, BACA

Art.-nr. 0681000815

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Dampsperrefolie BACA sikrer effektiv dampbarriere med høy luftlagtykkelse, ideell for å beskytte bygninger mot fuktinntrengning

Ekstremt effektiv dampbarriere med høy luftlagtykkelse, ideell for å beskytte bygninger mot fuktinntrengning



  • Utmerket beskyttelse mot fuktighet og kondens

  • Sikrer langvarig holdbarhet og stabilitet

  • Designet for å gi optimal beskyttelse i både kommersielle og boligbygg

  • Enkel installasjon med minimal risiko for skade under håndtering

  • Teknisk godkjent av SINTEF - TG20027

DIN EN 13984

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Beleggvekt per m²

140 g

Rullengde

15 m

Rullbredde

2,6 m

Folietykkelse

0,15 mm

Materiale

Polyetylenfilm

Tverrstrekkfasthet per 50mm

0

Lengdestrekkfasthet per 50mm

1

Vekt av rull

5460 g

Antall per pall

4680

Motstand mot videre riving (på tvers)

0

Motstand mot videre riving (på langs)

0

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger