Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Dampsperrefolie

Dampsperrefolie
DAMPSPERRE 0,20MM 2,6 X 15M

Art.-nr. 0681000820
EAN 4056807912929
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Materiale: PE

DIN EN 13984

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Beleggvekt per m²

185 g

Rullengde

15 m

Rullbredde

2.6 m

Folietykkelse

0.20 mm

Materiale

Polyetylenfilm

Tverrstrekkfasthet per 50mm

0

Lengdestrekkfasthet per 50mm

1

Vekt av rull

7215 g

Antall per pall

3900

Motstand mot videre riving (på tvers)

0

Motstand mot videre riving (på langs)

0

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger