Hjertestarter Defibtech LIFELINE AED Halvautomatisk hjertestarter
Hjertestarter Defibtech LIFELINE AED
HJERTESTARTER LIFELINE AED
Art.-nr. 0899512990
EAN 4099618709142
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
En halvautomatisk FDA-godkjent hjertestarter
Med sikkerhetsbryter (sjokk-knapp) som følger de norske anbefalingene fra NRR
LifeLine AED vil være et meget godt valg for alle som ønsker en kraftig og robust enhet som vil gi deg og dine en god sikkerhet ved uventet hjertestans
Innehold:
- 1 stk hjertestarter
- 1 stk batteri
- 1 stk elektrode
- 1 stk brukermanual Norsk
Opp til 5 år levetid - 125 støt
54 IP Fukt/Støv
2.0 kg vekt totalt med batteri installert
Ladetid: mindre enn 4 sekunder
Bifasisk teknologi
Norsk språk og følger NRR retningslinjer
Enkel å oppdatere og uten kostnader med minnebrikke
Lifeline AED er en FDA-godkjent halvautomatisk hjertestarter som gir trygghet ved uventet hjertestans
- Utstyrt med sikkerhetsbryter (sjokk-knapp) som følger norske anbefalinger fra NRR
- Kraftig og robust design for langvarig bruk
- Enkel å oppdatere uten kostnader, takket være minnebrikke
- RoHS-kompatibel, sikrer miljøvennlig bruk
- Beskyttelsesklasse II med beskyttende isolasjon for ekstra sikkerhet
- Praktisk størrelse og lett vekt gjør den enkel å transportere og oppbevare
- Effektiv energiforbruk for optimal ytelse
- Produsert i slitesterk plast for holdbarhet
Inneholder:
- 1 stk hjertestarter
- 1 stk batteri
- 1 stk elektrode
- 1 stk brukermanual Norsk
Spesifikasjoner og egenskaper:
- Opp til 5 år levetid - 125 støt
- 54 IP Fukt/Støv
- 2.0 kg vekt totalt med batteri installert
- Ladetid: mindre enn 4 sekunder
- Bifasisk teknologi
- Norsk språk og følger NRR retningslinjer
- Enkel å oppdatere og uten kostnader med minnebrikke
Bredde | 301 mm |
Høyde | 304 mm |
Effektopptak | 3400,0 mW |
Nominell spenning | 2000,0 V/AC |
RoHS-kompatibel | Ja |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Dybde | 112 mm |
Materiale | Plast |