Dekker GPN 910 Polyetylen (PE-LLD), svart
Tetningsplugg GPN 910
PLG-GPN910/3280-BLCK
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Tilleggsinformasjon:
Design med flatt hode
Sitter godt på grunn av rundt skaft
Ekstremt flat, plassbesparende design for tetting av åpninger i hus og blindhull
![]() | |
Nominell diameter (d3) | 12,3 mm |
Utvendig diameter (d2) | 16 mm |
Innstikksdybde (h1) | 3 mm |
Høyde (M) | 5 mm |
Annen standard | GPN 910 |
Materiale | Lineær, lavdensitetspolyetylen |
Farge | Svart |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 70 °C |
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | 90 °C |