Dekkgassveisetråd OUTERSHILD 81Ni1H 1,2 x16
Dekkgassveisetråd 81Ni1-H for stål
LINCOLN SV.TR. OUTERSHILD 81NI1H 1,2 X16
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Rørtråd tilsatt 1% nikkel med høy avsetning og tilnærmet slaggfri
- Utmerkede sveiseegenskaper
- Sprutfri spraybue
- Tillater høy sveisehastighet
- Velegnet for robot
- Meget gode mekaniske egenskaper (CVN>47J ved -40°C)
- Lavt hydrogeninnhold (HDM<5ml/100g)
- Anvendes av skipsverft, til offshore, mekanisk industri samt bygg og anlegg
Anvendes av skipsverft, til offshore, mekanisk industri samt bygg og anlegg
Tråddiameter (Ø) | 1,2 mm |
Type spole | Metal coil B300 |
Min. lengdeutvidelse | 23 % |
Min. strekkfasthet | 590 N/mm² |
Produktvekt (per element) | 16,000 kg |
Dekkgass | Argon/CO2 |