Dekkgassveisetråd OUTERSHILD T55-H 1,2x16
Dekkgassveisetråd T55-H for stål
LINCOLN SV.TRÅD OUTERSHILD T55-H 1,2X16
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Utmerkede sveiseegens
- Sprutfri spraybuekaper
- Tillater høy sveisehastighet
- Velegnet for robot
- Meget gode mekaniske egenskaper (CVN>47J ved -40°C)
- Lavt hydrogeninnhold (HDM<5ml/100g)
- Anvendes av skipsverft, til offshore, mekanisk industri samt bygg og anlegg
Anvendes av skipsverft, til offshore, mekanisk industri samt bygg og anlegg
Tråddiameter (Ø) | 1,2 cm |
Type spole | Metal coil B300 |
Min. lengdeutvidelse | 22 % |
Min. strekkfasthet | 560 N/mm² |
Produktvekt (per element) | 16,000 kg |
Dekkgass | Argon/CO2 |