Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Dekkskifter VAS 741005

Dekkmonteringsmaskin, VAS 741005
HUNTER VAS 741 005 DEKKSKIFTER

Art.-nr. W340790100

EAN 4061975878380

Priser vises for kunden etter pålogging
Dekkskifter VAS 741005

Art.-nr. W340790100

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Dekkskifter VAS 741005 er ideell for håndtering av store hjul og lave profiler, med en imponerende kapasitet fra 12 til 30 tommer i diameter. Den integrerte hjulløften gjør prosessen enklere og mer effektiv.
  • Fullautomatisk dekkskifter som gir effektiv og presis dekkomlegging

  • Monteringshode med innebygget dekkspak for enkel håndtering

  • Invertermotor på rotasjon sikrer jevn og kraftig ytelse

  • Automatisk prosess styrt fra "go" pedalen for enkel betjening

  • Plassbesparende innebygget hjulløft for optimal arbeidsflyt

  • Kraftige hjelpearmer for ekstra støtte under dekkomlegging

  • Animasjoner og hjelpevideoer gir visuell veiledning

  • Touchskjerm interface for intuitiv kontroll

  • Rask luftfylling for effektiv drift

  • Alle bevegelser er hydraulisk drevet
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min./maks. felgdiameter

12-30 in

Maks. felgbredde

381 mm

Vulstløsner med sidespade

Nei

Hjulløft

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger