Dekkmonteringsmaskin, WTM511
Dekkmonteringsmaskin, WTM511
WURTH WTM 511 DEKKSKIFTER M/HJELPEARMER
WWE
Art.-nr.
W340600511
EAN 4053479583730
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Fully automatic tyre changers with pneumatic tilt tower and 2 auxiliary arms
Min./maks. felgdiameter | 10-28 in |
Maks. felgbredde | 415 mm |
Vulstløsner med sidespade | Ja |
Hjulløft | Nei |
Oppsettbredde | 1950 mm |
Oppsettlengde | 1890 mm |