Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Dekkmonteringsmaskin WTM800

Dekkmonteringsmaskin WTM800
WURTH WTM 800 DEKKSKIFTER M/HJELPEARMER

Art.-nr. W340600800
EAN 4061975877123

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Innovativ dekkskifter med parallellogramtår som kan monteres helt inntil vegg
  • Superautomatisk dekkskifter med pneumatisk parallellogramtårn (slår ikke bakover)

  • Spesialmaskin for lavprofil- og racingdekk

  • trinnløs hastighet på pedal med invertermotor

  • Power X bord med 4 sylindre og 14mm bordtykkelse

  • Minnesylinder på beadløsner forenkler arbeidet betydelig

  • Dobbelvirkende beadløsner som demper sjokk i felger

  • Unik beadløsner med parallell føring, for konstant vinkel på beadløsner "fjærende skje" med justerbar vinkel som ikke glipper

  • 2 separate hjelpearmer som kan opereres individuelt, venstre hjelpearm har automatisk retur til hvileposisjon. Høre hjelpearm har en ekstra liten rulle som hjelper deg ved demontering av dekk fra felg

  • Pneumatisk styre-/låsemekanisme på tårn

  • Pneumatisk låsing av vertikal, horisontal og diagonal bevegelse for å unngå mekanisk stress på "armer"

  • Leveres med rullebrett for enkel rotering av hjul ved beadløsning

  • Innebygget luftfyller og sjokkfyller i klørne
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min./maks. felgdiameter

10-26 in

Maks. felgbredde

406 mm

Vulstløsner med sidespade

Ja

Hjulløft

Nei

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger