Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Dekkskifter WTM801

DEKKSKIFTER WTM 801

Art.-nr. W340600801

EAN 4065746332828

Priser vises for kunden etter pålogging
Dekkskifter WTM801

Art.-nr. W340600801

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Dekkskifter WTM801 er ideell for et bredt spekter av felgdiametre, og tilbyr effektiv beadløsning med beadløsnerskje for enkel dekkskifting. Perfekt for profesjonelle verksteder som krever presisjon og pålitelighet.
  • Ideell for et bredt spekter av felgdiametre, noe som gjør den perfekt for profesjonelle verksteder

  • Effektiv vulstløsning med beadløsnerskje for enkel dekkskifting

  • Robust fast vertikalt tårn med innovativ PAR-MOVE parallellogram operasjonsarm

  • Plassbesparende design som gjør det mulig å installere maskinen mot veggen uten behov for ekstra bakrom

  • Forsterket chassis og bordplate med betydelig tykkelse for økt stabilitet

  • Presse arm løfter seg automatisk ved slutten av monteringsprosedyren

  • Ekstra hjelpearm gir verdifull hjelp under montering
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min./maks. felgdiameter

10-29 in

Maks. felgbredde

415 mm

Vulstløsner med sidespade

Ja

Hjulløft

Nei

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger