Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Dekkmonteringsspray

Dekkmonteringsspray
DEKKMONTERINGSPASTA SPRAY 500 ML

Art.-nr. 089012500
EAN 4067993226752

Priser vises for kunden etter pålogging
Dekkmonteringsspray

Art.-nr. 089012500

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For enkel og ren montering og demontering av alle dekktyper. Særlig egnet for punkteringsfrie dekk og motorsykkeldekk.

Enestående krype- og glideegenskaper


  • Gjør dekkmonteringen enklere og beskytter dekkene mot skade


Rask og jevn tørking


  • Hindrer at dekket glipper på felgen


Ingen synlige rester på felgkanten eller dekket

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For montering og demontering av alle typer dekk. Særlig egnet for punkteringsfrie dekk, smale dekk og motorsykkeldekk.

Instruksjoner

Påfør dekkmonteringsspray på felgflensen og dekkvulsten. Monter eller fjern dekket som instruert. Før montering må smuss og gamle monteringsmiddelrester fjernes fra kontaktområdet på felgen.

Innhold

500 ml

Vekt av innhold

429 g

Farge

Hvit, Gjennomsiktig

Kjemisk base

Silikon

Lagringsbestandighet fra produksjon

24 Måned

Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon

fra 10 °C til 35 °C, ikke utsatt for sollys, ingen varmekilder

Tetthet

0,858 g/cm³

Tetthetsbetingelser

ved 20 °C

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger