Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Dekkmonteringsspray Premium

Dekkmonteringsspray Premium
DEKKMONTERINGSPASTA SPRAY 5L

Art.-nr. 0890125005
EAN 4062856743315

Priser vises for kunden etter pålogging
Dekkmonteringsspray Premium

Art.-nr. 0890125005
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
For enkel og ren montering og demontering av alle dekktyper. Spesielt godt egnet for punkteringsfrie dekk og motorsykkeldekk

Svært gode krype- og glideegenskaper


Gjør dekkmonteringen enklere og beskytter dekkene mot skade



Tørker raskt og jevnt


Hindrer at dekket glipper på felgene



Etterlater ingen synlige rester på felgkanten eller dekket

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, kan vi ikke garantere for et bestemt bruksresultat. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For montering og demontering av alle typer dekk. Særlig egnet for punkteringsfrie dekk med nødkjøringsegenskap, smale dekk og motorsykkeldekk.

Instruksjoner

Påfør dekkmonteringsspray på felgflensen og dekkvulsten. Monter eller demonter deretter dekket som angitt. Fjern rester av monteringsmiddel og smuss i tetningsområdet på felgen før montering.

Innhold

5 l

Vekt av innhold

5000 g

Farge

Gjennomsiktig

Viskositet/konsistens

Væske

Kjemisk base

Uorganisk såpebase

Lagringsbestandighet fra produksjon

60 Måned

Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon

fra 10 °C til 30 °C

Tetthet

1 g/cm³

Tetthetsbetingelser

ved 20 °C

Min. bearbeidelsestemperatur

-15 °C

Maks. bearbeidelsestemperatur

50 °C

pH-verdi

7

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Trykksprøyte Universal Løsemiddelbestandig

PUMPEFLASKE UNIVERSAL 1LIT

For enkel bearbeiding av løsemiddelholdige produkter fra dunker eller fat