Dekknapp For skruer
Dekknapp for skruer med hodeutsparing
HETTE ELFENBEN Ø.12MM D.2,5MM
Art.-nr. 0590122531
EAN 4011231493161
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
For å dekke til hodene til skruer med borehull i hodet, f.eks. ASSY- eller WÜPO-skruer (d = 2,5 mm), og festeankere for metallrammer (d = 3 mm).
![]() | |
Utvendig diameter (d1) | 12 mm |
Sokkeldiameter (d2) | 2,5 mm |
Egnet for trefarge | Ask |
Materiale | polyetylen - PE |
Farge | Lys elfenben RAL 1015 |
RoHS-kompatibel | Ja |