Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Dekkskifter Hunter TC39

Dekkmonteringsmaskin, TC39
HUNTER TC39-E DEKKSKIFTER

Art.-nr. W340700039

EAN 4061975924520

Priser vises for kunden etter pålogging
Dekkskifter Hunter TC39

Art.-nr. W340700039

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Innovativ dekkskifter med smart monteringshode
  • Superautomatisk dekkskifter med stift tårn som ikke slår bakover, ideell for lavprofil- og racingdekk

  • Patentert monteringshode sikrer presis og enkel montering av dekk

  • Trinnløs hastighet på pedal med invertermotor gir optimal kontroll under operasjon

  • Sentersoppspenning med hurtig låsing strammer låser ved belastning med en smart eksenterløsning

  • Beadløsner ruller med knappestyring som ikke glipper på myke dekksider

  • Hjelpearmer kan opereres individuelt for fleksibilitet og effektivitet

  • Pneumatisk styre-/låsemekanisme på tårn for sikker og stabil drift

  • Pneumatisk låsing av vertikal, horisontal og diagonal bevegelse for å unngå mekanisk stress på armer

  • Innebygget luftfyller og sjokkfyller for rask og enkel oppblåsing av dekk

  • hjulløft og beadløsner med skje kan ettermonteres
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min./maks. felgdiameter

10-26 in

Maks. felgbredde

482 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Boltoppspenning Hunter TC39 og Auto 34

ADAPTER FOR BOLTOPPSPENNING TC39/AUTO 34

x 1 Ant.
Hjulløfter Dekkskifter TC39

HJULLØFT HUNTER TC 39

x 1 Ant.
Beadløsner Hunter TC39

POWER OUT BEAD LØSNER FOR TC 39

x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Reservedeler for dette produktet:
Kon for dekkmonteringsmaskin

RP6-1156 PLASTIKK TIL KON TCX 3000/A34 S

x 1 Ant.
Beaddisk for dekkmonteringsmaskin

RP6-710090010 DISK TIL A34 / TC39

x 1 Ant.
Spare parts working equipment, others

RP6-710014120 PLASTHODE TIL A34 / TC39

x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger