Dekkskifter S558
Dekkskifter Silver 558
SILVER 558 230V 3PH-50HZ RAL 9006
Art.-nr. W340601501
EAN 4061975877116
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Enkel oppspenning med hydrauliske klør for rask og effektiv dekkskifting
- Leveres standard med universalverktøy for både slange- og slangeløse hjul, samt dekkspaker
- Flyttbar kontrollpult gir fleksibilitet og enkel betjening
- Felgklemme inkludert for sikker og stabil montering
- Hydraulisk justering av avstanden mellom felgkant og verktøy sikrer presis tilpasning
- Monterings- og demonteringsverktøy manøvreres hydraulisk for optimal kontroll
- Vulstløsner med sidespade for effektiv fjerning av dekk
- Hjulløftfunksjon for enkel håndtering av store hjul
- Godt egnet for store annleggmaskinhjul og skogsmaskinhjul
Min./maks. felgdiameter | 14-56 in |
Maks. felgbredde | 1500 mm |
Vulstløsner med sidespade | Ja |
Hjulløft | Ja |