Dekkskifter WTM512
Dekkskifter WTM512
DEKKSKIFTER WTM 512
Art.-nr. W340600512
EAN 4065746332811
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Automatisk dekkskifter med pneumatisk vippetårn
- 2 separate hjelpearmer som kan betjenes individuelt
- Trinnløs pedalkontrollert hastighet med omformermotor
- Double-action-beadløsner som demper støt til felgene og strømbrudd
- Pedalkontrollert luftfyller
- 14 mm bordtykkelse
- Pneumatisk kontroll / låsemekanisme på tårnet
- Bord med 4 sylindre, en for hver klo
- Leveres som standard med dekkspak, oljetåkesmører og plastbeskyttelse for lettmetallfelger
Min./maks. felgdiameter | 10-29 in |
Maks. felgbredde | 415 mm |
Vulstløsner med sidespade | Ja |
Hjulløft | Nei |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.