Dekksvamp
Dekksvamp til EVERSHINE dekkglans
EVERSHINE DEKKSVAMP
Art.-nr. 0899700470
EAN 4068362011542
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
💧 Evershine – for deg som vil vaske og beskytte med det beste!
Svamp som er formet etter dekkets side slik at påføring av dekkglans blir enkelt
Materiale | Etylenvinylacetat — EVA |
Farge | Blå, Svart |
Lengde x bredde x høyde | 100 x 50 x 65 mm |
Lengde | 100 mm |
Bredde | 50 mm |
Høyde | 65 mm |