Dekkventil personbil, snap-In Eco
Kjøretøy gummiventil snap on
VENTIL SLANGELØSE DEKK TR413 UMONTERT
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Produksjon i samsvar med E.T.R.T.O
(European Tyre and Rim Technical Organisation)
Eksempel på lasermerket produksjonsdato på ventilhuset:
4511 står for kalenderuke 45 i 2011
Delmontering (TM) sparer tid og penger
Plasthetter inkludert i polyetylenpose
Ytterligere tetning
Ventilhette i laget av forniklet messing med tetning (MK)
Ved oppbevaring i henhold til DIN 7716 anbefaler vi å installere gummiventilene innen 24 måneder etter produksjon. Det er viktig å sikre riktig installasjon ved hjelp av et egnet verktøy (Monteringsverktøy for ventiler, art. nr. 071554 04 ) og tilstrekkelig smøring (,Dekkmonteringspastaart. nr.08901241 Dekkmonteringspastaeller art.nr. 08901221 )
Hastighetsbegrensning:
- For bildekk uten innerslange bør det brukes metallventiler (klemmes på plass) eller ventilstøtter på bildekk uten innerslange i hastigheter på >210 km/t (V, W, Y eller ZR) for å begrense avbøyning av ventilen til en vinkel på maks 25°.
- I noen tilfeller sørger felgkonstruksjonen allerede for at maksimal bøyning av ventilen ikke overskrides. (Dette må brukeren sjekke for hvert enkelt tilfelle).
Lengde (L) | 42.5 mm |
Egnet for felghulldiameter | 11.3 mm |
Egnet for min. felgtykkelse | 1.8 mm |
Egnet for maks. felgtykkelse | 4 mm |
Maks. lufttrykk | 4.5 bar |
Maks. hastighet | 210 km/h |
Materiale | Metall/gummi |
Overflate | Naturlig |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.