Dekorfjerner
viskelær for plater
DEKORFJERNER FOR DRILL
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Må kun brukes med saktegående maskiner (maks 2000 o/min.).
- Ikke bruk filmgummien på plastdeler og malt plast (f.eks. støtfangere, skjermen på motorsykler osv.)
- Legg merke til rotasjonsretningen (motsatt av arbeidsretningen): Ikke jobb for lenge på samme sted, da den sterke varmen kan skade metallplater og maling. Bruk alltid vernebriller, hørselvern og vernehansker når du jobber.
- I noen tilfeller kan det oppstå misfarging ved bruk på vannbasert maling. I så fall anbefaler vi å først teste det på steder som ikke synes.
Egner seg for alle kommersielt tilgjengelige driller, batteridrevne skrutrekkere og rettslipere.
Gjør kantene på filmgummien ujevne (f.eks. på den rene kanten på en arbeidsbenk) før den første arbeidsprosessen.
Utvendig diameter | 90 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.