Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Delemeisel flat oval

Delemeisel
DELEMEISEL M.HÅNDBESKYTTELSE 50X250MM

Art.-nr. 071463 37
EAN 4011231720113
Priser vises for kunden etter pålogging
Delemeisel flat oval

Art.-nr. 071463 37
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
Krom-vanadium stål



Med håndbeskyttelse


Hindrer at hammeren skaper bulker eller sprekker.



Hele skaftlengden er herdet


Det gjør skaftet svært robust og slitesterkt.



Blad som kan etterslipes



Med oljebestandig PVC-grep og håndbeskyttelse


Hindrer håndskader som et resultat av feilslag.



Rekylfri


Hammerslaget absorberes av håndtaket og overføres ikke til hånden.



Åttekantet håndtak


Hindrer at verktøy triller av gårde, f.eks. på stillaser.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde

250 mm

Slagflatebredde

13 mm

Slagflatelengde x -bredde

26 x 13 mm

Skjærekantbredde

50 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger