Demonteringssett 17 deler, for Bosch- og Delphi-innsprøytningsdyser i Mercedes- og Chrysler-motorer
Injektoruttrekkersett, Mercedes, Chrysler, 12 deler
UTTREKKERSETT F.INJEKTORER MERCEDES.CHRY
Art.-nr. 1952003340
EAN 4058794286786
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Fetthydraulikk med mekanisk drift - ingen ekstern håndpumpe nødvendig
- Lettere og flatere hullstempelsylinder i aluminium med kort slag
- Lav total monteringshøyde sikrer god tilgang også i torpedoveggområdet
- Uten demontering av topplokk eller motor
- Rask etterjustering med innleggsring og tappnøkkel
- Stor tidsbesparelse og prosess-sikkerhet
Delphi CDI 2.1 L.
Modell: Mercedes Vito, CLK, Sprinter, Viano, Vario, M-klasse, GL, C-klasse, GLK, E-klasse, CLS, S-klasse, R-klasse, G-klasse
Delphi CDI 2.2 L.
Modell: Mercedes Vito, CLK, Sprinter, Viano, Vario, M-klasse, GL, C-klasse, GLK, E-klasse, CLS, S-klasse, R-klasse, G-klasse
Bosch 3.0 V6
Modell: Mercedes Vito, CLK, Sprinter, Viano, Vario, M-klasse, GL, C-klasse, GLK, E-klasse, CLS, S-klasse, R-klasse, G-klasse, Chrysler 300 C
Antall deler | 12 STK |
Bredde | 80 mm |
Høyde | 45 mm |
Lengde | 260 mm |
Produktvekt (per element) | 5560,000 g |
Utvendige gjenger | 18 mm |
Slaglengde | 8 mm |
Maks. dreiemoment | 67 Nm |
Driftstrykk | 700 bar |
Maks. lastevekt | 12 t |