Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Demonteringssett for injektorer, mekanisk 37 deler

Injektordemonteringssett, 38 deler
UTTREKKERSETT F.INJEKTORER M.TRAVERS

Art.-nr. 1952003505

EAN 4061975526854

Priser vises for kunden etter pålogging
Demonteringssett for injektorer, mekanisk 37 deler

Art.-nr. 1952003505
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
Universelt demonteringsverktøy for spesielt fastsittende innsprøytningsdyser
  • Demontering av spesielt sterkt forkoksede eller rustne injektorer

  • Høyden på støtteføttene kan justeres, slik at broen kan plasseres nøyaktig i en 90° vinkel mot injektoren, selv når støttepunktene er i forskjellige høyder på topplokket

  • Ideell for motorer med 2 injektorer som må trekkes samtidig, ettersom de er festet med bare en dobbel justerbar klemme, som i biler av typen Mercedes, Opel/Vauxhall, Fiat osv.

  • Innsprøytningsdysene kan delvis demonteres ved hjelp av de 2 pipenøklene som er inkludert i settet, for å feste de tilsvarende avtrekkeradapterne fra settet direkte i injektoren

  • Den nødvendige strekkstyrken påføres mekanisk ved hjelp av spindel-/trykklager og mutter


Leveringsomfang


  • 1 x bro, kort, 360 mm

  • 2 x tverrstang

  • 2 x mateaksel M18x1,5, lengde 220 mm

  • 2 x tilkoblingsadapter M18x1,5/M18x1,5

  • 1 x trykklager

  • 1 x trykkmutter

  • 3 x støttefot/bro, tilkoblingselement

  • 4 x støttefot, toppdel

  • 4 x støttefot, midtseksjon

  • 4 x støttefot, base

  • 2 x tverrstang/bro, tilkoblingselement

  • 2 x adapter M17x1/M27x1, Bosch

  • 2 x adapter M14x1/M25x1, Siemens

  • 2 x adapter M27x1, Siemens

  • 1 x adapter M14x1,5, Piezo

  • 1 x unbrakonøkkel SW10 med bor, Bosch

  • 1 x 4-PIN-kontakt, Siemens

  • 1 x høytrykkssmørefett for spindel
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall deler

37 STK

Produktvekt (per element)

14500,000 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger