Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Dempebunn

Antivibrasjonsunderlag for tak

Art.-nr. 0862003053
EAN 4058794262186
Priser vises for kunden etter pålogging
Dempebunn

Art.-nr. 0862003053
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
For montering av enheter og rør på flatt tak
  • Med innfelt C-profil 41/21

  • Laget av resirkulert, UV-bestandig SBR
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Heving av rør og kabelrør

  • Montering av eksterne klimaanlegg og varmepumper

Min./maks. temperaturområde

-40 til 80 °C

Egnet for monteringsskinne

41 x 21 mm

Høyde

50 mm

Bredde

130 mm

Lengde

400 mm

Produktvekt (per element)

2234,000 g

Tillatt belastning

4 kN

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger