Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Diagnosesystem DIALOOQ C15

Diagnosesystem DIALOOQ C15 med LOOQER
DIAGNOSESYSTEM C15 MED LOOQER

Art.-nr. W072150412
EAN 4065746290616

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

DIALOOQ C15-diagnosesystemet består av 2-i-1 PC-en C15 og diagnoseinterfacen LOOQER.
Designet for servicevennlig kjøretøydiagnose og -feilsøking.

Bærbar PC? Nettbrett? Eller bare C15!


  • Konvertibel 2-i-1 bærbar PC/nettbrett for fleksibelt arbeid på kjøretøyet

  • Kan brukes som en bærbar PC med tastatur eller nettbrett med berøringsskjerm

  • Ideell for kjøretøydiagnose med LOOQER-diagnoseinterface


Utviklet for verkstedbruk


  • Kabinett som er sprut- og støvsikkert

  • Ripesikker Dragontail Pro-berøringsskjerm

  • Sjokkbestandig 256 GB SSD-harddisk


Optimalt utstyrt


  • Intel® Pentium® N6000-prosessor

  • Minne 8 GB RAM | LPDDR 4

  • Opptil 10 timer med trådløs arbeidstid

  • Bruk uten plassbegrensinger takket være Bluetooth-teknologi og Wi-Fi


LOOQER – Ser mot fremtiden for nye perspektiver


  • CAN FD

  • DoIP

  • Pass Thru

  • Wi-Fi- og Bluetooth-teknologi


Markedets minste diagnoseinterface, med en rekke funksjoner og toppmoderne teknologi


  • Liten, hendig, lett, slitesterk, utviklet for verkstedet

  • Bruk etter behov, enten som en liten dongle eller tilkoblet via kabel (følger med)


Leveringsomfang:


  • 2-i-1 bærbar PC C15 med strømforsyning

  • Diagnoseinterface LOOQER med OBD-skjøtekabel, sugekopp, USB-C-kabel, nøkkelring

  • DIALOOQ-hurtigstartveiledning

  • LOOQER-hurtigstartveiledning

  • Forhåndsinnstallert, ikke aktivert WOW!-diagnoseprogramvare LOOQIT

  • Systemkoffert for C15 med LOOQER
Merknad

Funksjonell diagnose krever en av 3 WOW!-diagnoselisenser.



Du kan velge mellom tre forskjellige lisenspakker:


  • Artikkelnr. W015 300 007: Diagnoselisens LOOQIT Expert

  • Artikkelnr. W015 300 308: Diagnoselisens LOOQIT Expert Data

  • Artikkelnr. W015 300 309: Diagnoselisens LOOQIT Expert Data Assist*


*Merk at kundestøttetjenesten ikke er tilgjengelig i alle markeder og kan ha forskjellig oppsett i andre land. Expert Data Assist-pakken som beskrives er for det tyske markedet, blant andre. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte ditt lokale Würth-selskap for å finne ut mer om de tilgjengelige tjenestene.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For kjøretøydiagnose på biler og varebiler med LOOQER-diagnoseinterface

Lengde

391 mm

Bredde

304 mm

Høyde

134 mm

Kapasitet for oppladbart batteri/batteri

3378 mAh

Antall oppladbare batterier/batterier

1 STK

Oppladbart batteri/batteri permanent installert

Ja

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Lisens for diagnoseprogramvare LOOQIT EXPERT

WOW ABN. MND. LOOQIT DIAGN

WOW
Diagnose for alle tilgjengelige styreenheter i et kjøretøy ved hjelp av det diagnostiske LOOQER-diagnosegrensesnittet.
x 1 Ant.
Lisens for diagnoseprogramvare LOOQIT EXPERT DATA

WOW ABN. MND. LOOQIT DIAGN . TD.

WOW
Diagnose for alle tilgjengelige styreenheter i et kjøretøy ved hjelp av det diagnostiske LOOQER-diagnosegrensesnittet.

Expert-programvarepakke pluss tekniske data.
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger