Diagnosevogn WOW! Ecoline
Diagnosevogn for kjøretøy Ecoline
WOW. DIAGNOSEVOGN ECOLINE
WOW

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Uansett om du bruker en skriver, et tastatur, en adapterkabel eller en batterilader, er det plass til alle komponentene på diagnosevognen.
- Mobil, med store, verkstedkompatible hjul (2 med låsebrems)
- Inkludert arbeidsflate øverst og hylle nederst
- Inkludert mellomhylle for individuell montering
- Inkludert bakpanel
- Farge: grå
- Mål: 670 x 670 x 1080 mm (L x B x H)
Ditt individuelle utstyr leveres ferdig montert.
Produktvekt (per element) | 47.200 kg |
Lengde | 670 mm |
Bredde | 670 mm |
Høyde | 1080 mm |
Lengde x bredde x høyde | 670 x 670 x 1080 mm |
Farge | Grå, likner på RAL 7042 |
Antall skuffer | 1 STK |