Diagnostics system DIALOOQ C15 with Snooper plus
Diagnostics system DIALOOQ C15 with Snooper plus
DIAGNOSESYSTEM C15 MED SNOOPER.

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lengde | 391 mm |
Bredde | 304 mm |
Høyde | 134 mm |
Vekt | 1428 g |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 3378 mAh |
Antall oppladbare batterier/batterier | 1 STK |
Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.