Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Diamantbor for tørrboring av flis, 1/4-tommers sekskant tange

Diamant flisbor, med sekskantet tange
DIAMANTBOR FOR TØRRBORING I FLIS Ø6MM

Art.-nr. 5457230006
EAN 4053479430348

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Spesialutviklet for tørrboring av selv svært harde materialer, for eksempel steintøy. For bruk i alle vanlige elektriske og trådløse driller.

Rask boring


på grunn av vakuumdiamantbelegget



Med spesialkjølende voks


Du må ta en kort pause for å la boret kjøle seg helt ned når du borer i over 30 sekunder.



Standard ¼-tommers sekskantet tange, form E


  • Glir ikke i chucken

  • Egnet for alle bitsfester
Merknad
  • Vann er ikke nødvendig!

  • Hastighetsregulering er ikke nødvendig.

  • Borkronene er ca. 0,5 mm til 1 mm lengre enn nødvendig. Dette gjør det enklere å bore lengre inn i underlaget (for eksempel et steinbor), slik at flisen ikke blir skadet.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Passer spesielt godt for fliser og steintøy med en tykkelse på opptil 15 mm. Tykkere materialer opptil den angitte arbeidslengden kan også bores, men det er nødvendig med hyppigere pauser for nedkjøling.

  • Egnet for paneler i hard keramikk, tynn granitt og marmor samt hardbakt murstein.
Instruksjoner
  • Punktboring: Hold vinklet når kronen beveger seg, og beveg deretter i en vinkelrett posisjon.

  • Lette sirkelbevegelser øker borehastigheten og opprettholder borkronene.

  • Merk: Du må ta en kort pause for å la drillen kjøle seg ned når du borer i over 30 sekunder eller borer gjennom tykke materialer.

  • Jevnlige pauser for nedkjøling av drillen øker generelt levetiden på borkronene.

  • Bare bruk borkroner i omdreiningsmodus!

  • Bruk en sterk drill. Minimum omdreiningshastighet 1000¬o/min. (høye hastigheter forkorter boretiden betydelig og forlenger levetiden for boret.) og minimum 12 V ved bruk av batteridriller.

  • Husk å ha på deg egnet verneutstyr.

Allsidighet (punktsystem)

2 av 4 punkter

Levetid (poengsystem)

3 av 4 punkter

Borehastighet (poengsystem)

2 av 4 punkter

Borhullkvalitet (punktsystem)

2 av 4 punkter

Boremønster (poengsystem)

2 av 4 punkter

Problemløser (poengsystem)

3 av 4 punkter

Diameter (Ø)

6 mm

Arbeidslengde

32 mm

Lengde

67 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Batteridrill ABS 18 POWER M-CUBE

DRLDRIV-CORDL-(ABS 18 POWER)-2X5AH-8.4.2

MASTER M-CUBE
Svært kraftig batteridrill, spesielt designet for hard bruk på anleggsområder med et moment på 140 Nm
x 1 Ant.
MFD-S universalbor med rett skaft

MULTIBOR TRE/FLIS/GLASS/MUR Ø. 6,0MM

ZEBRA
Borer gjennom nesten alle materialer
x 2 Ant.
MDF-S universalbor, 1/4-tommers sekskantet tange

MULTIBOR TRE/FLIS/GLASS/MUR 1/4 Ø.6,0

ZEBRA
MDF-S universalbor kan bore gjennom nesten alle materialer
x 2 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
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
Pris per pakningsenhet (VE):
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
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger