Diamantkappeskive Multi-Longlife VX
Diamantkappeskive Multi-Longlife VX
DIAMANTKAPPESKIVE MULTI VX-LL Ø230MM
ZEBRA
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Spesiell segmentform og tilkobling for
- Ekstremt lang levetid
- Svært høy skjærehastighet
- Langt mer allsidig å bruke
Beskyttelse mot underskjæring, spesielt for slipende materialer
Optimalt passerte beskyttelsessegmenter på skiver med diameter på 115–150mm
Optimalisert støvfjerning og nedkjøling
Den spesialformede X-strukturen mater inn kjøleluft og transporterer støvet ut av kuttet. De spesielle pil formede kjøleåpningene gir ekstra kjøling og indikerer dreieretning.
Jevnere kjøring og mer behagelige arbeidsforhold
Den spesielle, innovative sporgeometrien reduserer ukontrollerte vibrasjoner og ubehagelig støy.
- Diamantkappeskiver blir sløve ved veldig høy hastighet og slites for raskt ved for lav omdreiningshastighet.
- Hvis det blir vanskeligere å skjære (indikeres av mye gnister) kvesser du skiven på et slipemateriale, f.eks. sandstein, med flere kutt
- Del opp større arbeidsstykker i flere deler (buekutt)
- Gjør jobben uten å presse – maskinens egen vekt er nok. Større press gir større slitasje
- Diamantskjæreskiver er designet for å kappe i en rett linje. Ved kutting i buer ødelegges bladets fasong og fører til oppsprekking i kjernen og at segmenter rives av – fare for personskade!
- Selv om verktøyet er trygt å bruke, bruk alltid vernebriller og vernetøy under arbeidet
- Følg informasjonen på etiketten (maks. hastighet), bruksanvisningene og sikkerhetsanvisningene
- Retningspilen på skiven må samsvare med maskinens rotasjonsretning
- Må ikke brukes til tverrsliping
- Bruk riktig beskyttelseshette
- Klemming må bare utføres av en kompetent spesialist (ikke bruk kraft, bruk rene klemflenser av samme størrelse, gjennomfør en testkjøring)
- Hvis slipeverktøy er festet med klemmer, brukes feil eller er skadet, utgjør de en fare og kan forårsake alvorlige personskader
- ∅115–150 mm, optimalisert for bruk til sporkutting under muring
- For tørr- og våtkutting
- Egner seg spesielt for betong, armert betong (opptil 25 mm), betong med tilslag, abrasiv betong, myk/hard kalkstein, granitt klinkstein, pimpestein, mørtel/gips
Allsidighet (punktsystem) | 3 av 4 punkter |
Levetid (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Kuttehastighet (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Kuttekvalitet (punktsystem) | 2 av 4 punkter |
Diameter (Ø) | 230 mm |
Borehull | 22,23 mm |
Segmenthøyde | 12 mm |
Segmenttykkelse | 2,6 mm |
Antall segmenter | 15 STK |
Segmentkobling | Laser |
Maks. omdreiningshastighet | 6600 o/min |
Maks. periferihastighet | 80 m/s |