Diamond cutting disc tile hard Speed Turbo
Diamond cutting disc tile hard Speed Turbo
ZEBRA
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Allsidighet (punktsystem) | 3 av 4 punkter |
Levetid (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Kuttehastighet (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Kuttekvalitet (punktsystem) | 4 av 4 punkter |
Diameter (Ø) | 125 mm |
Borehull | 22,23 mm |
Segmenthøyde | 10 mm |
Segmenttykkelse | 1,4 mm |
Segmentkobling | Sintret |
Maks. omdreiningshastighet | 12250 o/min |
Maks. periferihastighet | 80 m/s |