Digital luftfyller
Digital luftfyller H30
LUFTFYLLER DIGITAL
Art.-nr. 071554 071
EAN 4045989656042
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Iht. EN12645:1998
- 4 enhetsinnstillinger (BAR, PSI, KPA, KGF)
- 1,5 m slange
- Komfortabelt gummihåndtak
- Slange med låseklips
- Håndtak med montert spak for fylling/tømming av luft
- Bakgrunnslys
- Måleområde: 0-12 BAR (0-175 PSI)
- Avlesningsnøyaktigheten er 0,01 BAR (0,1 PSI)
- Maks. belastningstrykk er 15 BAR (218 PSI)
- Leveres med 2 stk. AAA-batteri
| Produktvekt (per element) | 1363,000 g | 
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.