Digitalt skyvelære RW Edition
Digitalt skyvelære RW Edition
SKYVELÆRE DIGITALT 0-150MM RW EDITION
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Digitalt skyvelære med Reinhold Würth-signatur
- Måleområde opptil 150 mm
- To knapper for å slå av/på/nullstille og metrisk/tomme
- Svært lettlest skjerm, selv fra skrå synsvinkler
- Lang levetid og pålitelige målinger på grunn av forsterket plasthus og slipt målekjefter
- Enkel overføring av måleresultater ved hjelp av låseskruen på toppen
- Slås automatisk av etter ca. 20 minutter
- Gjengetabell på baksiden av skyvelære og i plastboksen
Leveringsomfang:
- 1x digitalt skyvelære
- 1x CR2032-knappecellebatteri
- 1x plastboks
- 1x kalibreringssertifikat
- Hold skyvelære rent og tørt. Væske kan skade glidningen
- Overflater bør rengjøres nøye med bomullsstoff
- Bruk aldri bensin, aceton eller andre organiske løsemidler
- Ikke påfør spenning på deler av det digitale skyvelære (f.eks. gravering med en elektrisk penn), da dette kan skade kretsen
- RW Edition digitalt skyvelære er ideelt for nøyaktige målinger innen metallbearbeiding, maskinteknikk, kvalitetskontroll og verksteder
- Med måleområde på 150 mm og kalibreringssertifikat er det ideelt for profesjonell bruk
Absolutt lengdemålenøyaktighet | 0,03 mm |
Sifferøkning | 0,01 mm |
Maks. lengdemåleområde | 150 mm |
Lengde på klemme | 40 mm |