Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Direkte injektorrens

Tunap 979 Direkte injektorrens
TUNAP 979 DIREKTE INJEKTORRENS 300ML

Art.-nr. GT00103685
EAN 4065746465922

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Rengjør pålitelig innsprøytningsdysene med ROA²-teknologi ved drivstoffrelaterte avleiringer. Når den brukes ved hver inspeksjon, gir Tunap 979 Direkte injektorrens bedre ytelse og betydelig lavere eksosutslipp. Det er påvist at det å tilsette produktet i drivstofftanken holder drivstoffet i tråd med DIN EN 228-drivstoffstandarden.
  • Returnerer drivstofforbruk og utslippsverdier etter drivstoffrelatert tilsmussing til forventet nivå for nye biler

  • Forbedrer forbrenningen og reduserer dermed partikkelutslipp (Euro 6)

  • Drivstoffet aktiveres og fungerer i området for injeksjons- og forbrenningskammeret

  • Passer for alle (etanol) bensinblandinger
Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • For alle bensinmotorer med inntaksmanifold og direkteinnsprøytning

  • For å sikre generell drivstoffkvalitet
Instruksjoner
  • Fyll på drivstofftanken.

  • Bruk påfyllingshalsen til å gjøre det

  • Tilstrekkelig for opptil 80 liter drivstoff

  • Lavere påfyllingsvolum gir bedre rengjøringsytelse (minst 10 liter drivstoff)

  • Passer til alle bensin (etanol)-blandinger (EURO 6).

Innhold

300 ml

Farge

Gul

Lukt

Amin

Kjemisk base

Hydrokarbon

Lagringsbestandighet fra produksjon

24

Tetthet

0,7672 g/cm³

Min. flammepunkt

12 °C

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger