Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Dispenser Skin Line - berøringsfri

Krem-/såpedisp.-system SKIN berøringsfri
SKIN LINE DISPENSER BERØRINGSFRI SORT

Art.-nr. 0891900501

EAN 4056807713106

Priser vises for kunden etter pålogging
Dispenser Skin Line - berøringsfri

Art.-nr. 0891900501

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Elektrisk dispenser for berøringsfri dosering av hudbeskyttelse, hudrens og hudpleieprodukter på verkstedet og toalettrom.

Berøringsfri dosering for maksimal hygiene


  • Den berøringsfrie doseringen forhindrer tilsmussing av dispenseren og hindrer effektivt overføring av bakterier.

  • Den gjennomtenkte designen sikrer at såpen ikke kommer i kontakt med dispenseren. Ingen uhygieniske rester blir igjen på dispensersystemet.


Effektiv og kostnadseffektiv


  • Optimal dosering

  • Svært god resttømming

  • Kan etterfylles med 1 og 1,5 liters beholdere

  • Lavt strømforbruk


Enkel teknologi og bruk


  • Den enkle mekanismen sørger for sikker drift, og påfyllingen utføres på få sekunder.

  • Med LED-display for drift og lavt batterinivå


Praktisk skinnesystem


  • Kan utvides når som helst

  • Rask og enkel å installere, kan også monteres direkte på veggen
HudbeskyttelseRengjøring av hudenHudpleie
ProduktBeskyttende hudlotion
UItra
Beskyttende hudlotion
Kombi
Håndrens
N-Active
Håndrens
N-Super
Håndrens
N-Special
Vaske- og dusjgelHudpleielotion
Art. nr.
Ytelse (punktsystem)4 av 55 av 54 av 55 av 55 av 51 av 55 av 5
Bruksområde
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

122 mm

Høyde

340 mm

Lengde

115 mm

Farge

Svart, Grå

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Hudlotion - usynlig hanske hudbeskyttende krem

HUDLOTION COMBI PROTECT 1 LITER

Universell beskyttende hudlotion med dobbeltvirkende effekt. For beskyttelse ved hyppig veksling mellom ulike arbeidsstoffer.
Hudlotion - pleiende

HUDLOTION PLEIENDE 1 LITER

Lotion som pleier og regenererer huden etter vask og dusjing. For Skin-Line-dispensersystemer 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.
Håndrens N-Super - dyprensende håndskrubb

HÅNDRENS N-SUPER 1,5 LITER

Håndrens for kraftig til svært kraftig tilsmussing med naturlige eksfolierende midler laget av olivenmel. For Skin-Line-dispensersystemer 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.
Dusjgelé til hår- og kroppsvask

HÅR- OG DUSJSÅPE 1,5 LITER

Mild rensegel for hud og hår. Også egnet for pleie av sensitiv hud. For Skin-Line-dispensersystemer 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.
Håndrens N-Special - dyprensende håndskrubb

HÅNDRENS N-SPECIAL 1,5 LITER

Håndrens for kraftig tilsmussing av maling, harpiks og lim, inneholder naturlige eksfolierende midler laget av olivensteinmel. For Skin-Line-dispensersystemer 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.
Veggskinne til Skin line dispensersystem

SKIN LINE OPPHENGSSKINNE 45 CM

The rail system allows easy and fast installation of dispensers, can be expanded at any time and allows containers to be easily changed
x 1 Ant.