Dispenser for skumsåpe
Skumsåpedispenser Tork S4
DISPENSER FOR SKUMSÅPE MANUELL S4 561508
Art.-nr. 9501019716
EAN 7322540517996
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Brukervennlig design: Ergonomisk og enkel å betjene
Rask påfylling: Påfylling på under 10 sekunder sparer tid i drift.
Stilren dispenser som passer perfekt i alle miljøer – fra kontorer og restauranter til helseinstitusjoner.
Dispenseren er utviklet for Tork S4 refiller med såpe og hånddesinfeksjon, som sikrer enkel påfylling og maksimal hygiene. Det brukervennlige designet gjør at den kan betjenes av alle, og påfyllingen tar under ti sekunder.
- Passer Tork S4 refiller (såpe og desinfeksjon)
- Enkel og rask påfylling
- Forseglet system – hindrer kontaminering
- Robust plast i elegant, svart design
- Låsbar
Med Tork Dispenser S4 får du en kombinasjon av funksjonalitet, hygiene og moderne design – et trygt valg for alle som stiller høye krav til renslighet og driftssikkerhet.
Dybde | 121 mm |
Bredde | 121 mm |
Høyde | 303 mm |
Farge | Svart |
Materiale | Plast |