Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Distanseskiver Toleranse etter DIN 522, stål, elzink (A2K)

DIN 522 stål elzinkl
SKJERMSKIVE 10,2X40X2,00 ELZN

Art.-nr. 041110 40
EAN 4011231361620

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Karosseriskiver i forskjellige tykkelser og diametere

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Stål

Vickers-hardhet, HV

140 HV

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Egnet for skruegjenger

M10

Innvendig diameter (d1)

10,5 mm

Utvendig diameter (d2)

40 mm

Tykkelse (h1)

2 mm

Standarder

DIN 522

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger