Distanseskiver Toleranse etter DIN 522, stål, elzink (A2K)
DIN 522 stål elzinkl
SKJERMSKIVE 6,4X15X1,50 ELZN
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Karosseriskiver i forskjellige tykkelser og diametere
![]() | |
Materiale | Stål |
Vickers-hardhet, HV | 140 HV |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Egnet for skruegjenger | M6 |
Innvendig diameter (d1) | 6,4 mm |
Utvendig diameter (d2) | 15 mm |
Tykkelse (h1) | 1,5 mm |
Standarder | DIN 522 |