Dobbel pipenøkkel med ledd
Dobbel pipenøkkel med ledd, POWERDRIV
LEDDNØKKEL 10X11MM ZEBRA
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Grep: POWERDRIV. Pipenøkkel, tolvkantet
- Materiale: Kromvanadiumstål
- Overflate: Matt krombelagt
- Geometri: dreier 90° til begge sider
For bruk på trange områder og rundt utstikkende kanter.
![]() | |
Nøkkelbredde | 10 x 11 mm |
Lengde (L) | 197 mm |
Håndtakbredde (b) | 12 mm |
Håndtaktykkelse (c) | 5,5 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 14,5 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2) | 16 mm |