Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Dobbel pipenøkkel med ledd

Dobbel pipenøkkel med ledd, POWERDRIV
LEDDNØKKEL 12X13MM ZEBRA

Art.-nr. 0714244123

EAN 4047376066397

Priser vises for kunden etter pålogging
Dobbel pipenøkkel med ledd

Art.-nr. 0714244123
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
  • Grep: POWERDRIV. Pipenøkkel, tolvkantet

  • Materiale: Kromvanadiumstål

  • Overflate: Matt krombelagt

  • Geometri: dreier 90° til begge sider
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For bruk på trange områder og rundt utstikkende kanter.

Nøkkelbredde

12 x 13 mm

Lengde (L)

213 mm

Håndtakbredde (b)

14 mm

Håndtaktykkelse (c)

5,5 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel (D1)

17,5 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2)

19 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger