Dobbel sveiseslange for oksygen/acetylen
Dobbel sveiseslange, acetylen/oksygen
SVEISESLANGE RØD/BLÅ 5,0MM 10M X11
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Sveiseslange for maskinverksteder, skipsverft og verksteder.
Innvendig: Svart, glatt elastomer
Forsterkning: Vevet tekstil
Overflate: Vulkanisert sammen: acetylen = rød, oksygen = blå
Driftstemperatur: -20 til +70°C
Merking: OKSYGEN-/ACETYLENSLANGE – 2 MPa (20 bar) – størrelse – Hutchinson – produksjonsår – Fabrique en France
Merk: Slangen er NF EN ISO 3821-kompatibel
Farge | Blå |
Materiale | Metall/gummi |