Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Dobbelbits, TX/PH, finmekanikk

Dobbelbits, PH/TX, finmekanikk
DOBBELBITS PH0XTX5 4X28MM

Art.-nr. 0614480701
EAN 4062856826674
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Passer i presisjonsmagasinskrutrekker
  • Dimensjon: 4 mm

  • Inngrep: 6-kt. hode

  • Materiale: S2

  • Overflate: Sinkfosfatert
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Ideell for bruk i elektronikk og finmekanikk

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Finmekaniker-magasinskrutrekker

PRESISJON MAGASINSKRUTREKKER 12 DBL.BITS

ZEBRA
13 deler. Med alle aktuelle finmekaniker dobbeltbits – ideelt for alt av finmekanikk og småjobber
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
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
Pris per pakningsenhet (VE):
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
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger