Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Dobbelbits, rettspor, finmekanikk

Dobbelbits, rettspor, finmekanikk
DOBBELBITS RETT 2,5 X RETT 3,0MM 4X28MM

Art.-nr. 0614480201

EAN 4062856813247

Priser vises for kunden etter pålogging
Dobbelbits, rettspor, finmekanikk

Art.-nr. 0614480201
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
Passer i presisjonsmagasinskrutrekker
  • Dimensjon: 4 mm

  • Inngrep: 6-kt. hode

  • Materiale: S2

  • Overflate: Sinkfosfatert
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Ideell for bruk i elektronikk og finmekanikk

Sportype

Spor

Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant

0,4 x 2,5 mm

Tykkelse på skjærekant 2 x bredde på skjærekant 2

0,6 x 3 mm

Drev

4 mm

Drevtype

Utvendig sekskantet

Lengde

28 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Finmekaniker-magasinskrutrekker

PRESISJON MAGASINSKRUTREKKER 12 DBL.BITS

13 deler. Med alle aktuelle finmekaniker dobbeltbits – ideelt for alt av finmekanikk og småjobber