Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Dobbelbits, sekskant, finmekanikk

Dobbelbits, sekskant, finmekanikk
DOBBELBITS HEX 1,5XHEX2,0MM 4X28MM

Art.-nr. 0614480300

EAN 4062856813261

Priser vises for kunden etter pålogging
Dobbelbits, sekskant, finmekanikk

Art.-nr. 0614480300
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
Passer i presisjonsmagasinskrutrekker
  • Dimensjon: 4 mm

  • Inngrep: 6-kt. hode

  • Materiale: S2

  • Overflate: Sinkfosfatert
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Passer i presisjonsmagasinskrutrekker

Spor

HEX 1,5 mm, HEX 2 mm

Sportype

For innvendig sekskantet

Drev

4 mm

Drevtype

Utvendig sekskantet

Lengde

28 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Finmekaniker-magasinskrutrekker

PRESISJON MAGASINSKRUTREKKER 12 DBL.BITS

13 deler. Med alle aktuelle finmekaniker dobbeltbits – ideelt for alt av finmekanikk og småjobber