Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Dobbeltbit, TX Med hull, for magasinskrutrekker

Dobbelbits, TR hullTX, finmekanikk
DOBBELBITS TX10HXTX15H 4X28MM

Art.-nr. 0614480501

EAN 4062856813278

Priser vises for kunden etter pålogging
Dobbeltbit, TX Med hull, for magasinskrutrekker

Art.-nr. 0614480501
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
For bruksområder innen elektronikk og presisjonsteknikk

Spesialverktøy for magasinskrutrekker


  • Standard 4 mm 6-kt. bitsholder

  • Praktisk kombinasjon av to forskjellige bitsstørrelser


Robust skrubits


  • S2-materialet med sinkbelagt overflate sikrer en levetid langt over gjennomsnittet

  • Lang levetid reduserer kostnadene
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Spor

TX10, TX15

Drev

4 mm

Drevtype

Utvendig sekskantet

Lengde

28 mm

Materiale

S2

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Finmekaniker-magasinskrutrekker

PRESISJON MAGASINSKRUTREKKER 12 DBL.BITS

13 deler. Med alle aktuelle finmekaniker dobbeltbits – ideelt for alt av finmekanikk og småjobber